Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB 6G SAS SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB 6G SAS SFF 2.5"
HPE 600GB 6G SAS SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350985
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652583-B21
EAN/GTIN:
     886111585137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 600 GB 6G SAS 10.000 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Enterprise-Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
8 ms
Track to track seek time
0.3 ms
Durchschnittliche Suchzeit
4 ms
Bytes pro Sektor
512
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QW918A
ab € 126,80*
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 249,64*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 473,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.