Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Alfombrilla Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Fellowes Alfombrilla Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-141303
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     29704
EAN/GTIN:
     0077511297045
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyester
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
186 mm
Dicke
0.6 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
570158
ab € 0,82*
Ähnlich
Durable
570007
ab € 2,60*
Ähnlich
Fellowes
29700
ab € 0,99*
Ähnlich
Fellowes
29702
ab € 0,99*
Ähnlich
Fellowes
58024
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.