Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Bypassschere
>
Artikel
Gardena Premium 700 B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-14154501
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
8710-20
EAN/GTIN:
4078500871006
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Technikbetont und designorientiert für anspruchsvolle Gartenliebhaber
Die GARDENA PremiumCut 700 B ist eine Profi-Astschere für den Gartenliebhaber. Mit einer Gesamtlänge von 700 mm können, dank des Präzisionsschliffs, Äste bis zu 40 mm Durchmesser besonders pflanzenschonend und exakt geschnitten werden. Die Astschere verfügt über auswechselbare Messer aus Spezialstahl und geschmiedete Untermesser sowie doppelt gebogene, besonders stabile Aluminium-Profilarme. Ergonomisch geformte Griffe sorgen für bequemes und kraftsparendes Schneiden. Dank Hebelverhältnis erreicht man eine 18-fache Verstärkung der eingesetzten Kraft. Darüber hinaus verfügt die Premium Astschere über einen geneigten Schneidkopf. GARDENA bietet auf diese Astschere eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Baumscheren
Weitere Suchbegriffe:
gardena bypass astschere
,
astschere gardena
,
astschere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen