Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB SuperDrive Optisches Laufwerk DVD±RW Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple USB SuperDrive Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Apple USB SuperDrive Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Apple USB SuperDrive Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14570599
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD564ZM/A
EAN/GTIN:
     885909575794
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Das kompakte und praktische Apple USB SuperDrive Laufwerk wird mit einem USB Kabel an das MacBook Pro mit Retina Display, das MacBook Air oder den Mac mini angeschlossen und passt leicht in jede Tasche. Damit kannst du Software installieren und CDs und DVDs, einschließlich Double-Layer-DVDs, wiedergeben und brennen.

Das flache, kompakte USB SuperDrive Laufwerk.

Alles, was du von einem optischen Laufwerk erwarten kannst.

Egal, ob du im Büro oder unterwegs bist – mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk kannst du CDs und DVDs wiedergeben und brennen. Es ist perfekt, um DVDs anzusehen, Software zu installieren, Backup-Volumes zu erstellen und mehr.

Nimm es überallhin mit.

Das Apple USB SuperDrive Laufwerk ist kaum größer als eine CD-Hülle und passt problemlos in die Tasche, wenn du unterwegs bist. Und es braucht auch auf dem Schreibtisch im Büro oder im Flugzeug kaum Platz.

Einfach und unkompliziert.

Mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk musst du dich nie mehr über verlorene Kabel ärgern. Es wird mit einem USB Kabel, das in das SuperDrive Laufwerk integriert ist, an das MacBook Pro mit Retina Display, das MacBook Air oder den Mac mini angeschlossen. Es gibt kein separates Netzteil und das Laufwerk funktioniert mit dem Mac – egal ob mit Netzstrom oder Batterie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
335 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
ausgedruckte Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Montage
Horizontal
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Kabel
Ja
USB erfordert
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD, DVD
Durchmesser optische Disk
120 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVD-Writer, DVD Drives, DVD Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MGNR3D/A
ab € 519,74*
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 521,18*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 689,07*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.151,75*
Sonstiges
Apple
MXNG2D/A
ab € 984,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.