Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Dokumentenscanner
>
Artikel
Epson WorkForce DS-60000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-14824657
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B11B204231
EAN/GTIN:
8715946499246
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Das Gerät scannt bis zu 40 Seiten pro Minute effizient und zuverlässig und erfüllt die Bedürfnisse mittlerer bis großer Unternehmen, die ihren Dokumentenworkflow verbessern wollen. Dank des DIN A3-Dokumenteneinzugs für 200 Blatt, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und der Doppeleinzugserkennung ermöglicht dieser Scanner schnelle, reibungslose Scannvorgänge. Mit den „Scan-to“-Funktionen*1 von Epson Document Capture Pro lässt sich die Produktivität zusätzlich steigern.
Mit Epson Document Capture Pro lässt sich der Scanner ganz einfach in Ihr Dokumentenmanagementsystem einbinden. Die Abläufe werden beschleunigt, und die Benutzer können Dokumente erfassen, konvertieren, verteilen und in praktisch jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem ablegen.
Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen*2. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig.
Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantiert quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
5000 Seiten
Scan to
E-Mail, FTP
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan, EpsonNet Config, Epson Event Manager (Mac Only)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
880 mm
Verpackungshöhe
750 mm
Paketgewicht
34.6 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
200 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Advanced cropping feature for Auto size, Unsharp Mask (USM), Descreening, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support
Standardmedienformate
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Packungsinhalt
Main unit, Power cable, Setup guide, Software (CD), USB cable, Warranty document
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
26900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.4+, Presentation Server 4.5, Terminal Service, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
79 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 2540 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
40 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
document scanner a3
,
document scanner
,
epson dokumentenscanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.895,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.038,47*
€ 3.615,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.011,77*
€ 3.584,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.931,66*
€ 3.488,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.904,96*
€ 3.456,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.895,70*
€ 3.445,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Cleaning Kit
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03RTBSB20A
ab € 351,33*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWB204
ab € 389,08*
Zubehör
Epson CoverPlus RTB service
Epson
CP04RTBSB20A
ab € 474,92*
Zubehör
Epson CoverPlus RTB service
Epson
CP05RTBSB20A
ab € 597,90*
Zubehör
Epson CP03RTBSB204 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSB204
ab € 191,28*
Zubehör
Epson CP04OSSWB204 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWB204
ab € 531,14*
Zubehör
Epson CP05OSSWB204 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWB204
ab € 662,59*
Zubehör
Epson Netzwerkschnittstellenmodul
Epson
B12B808411
ab € 271,09*
Zubehör
Epson Walzen-Bausatz
Epson
B12B813501
ab € 44,67*
Zubehör
Epson WF DS-60000 3Y OSSW COVERPLUS
Epson
CP03OSSWB20A
ab € 705,41*
Zubehör
Epson WF DS-60000 4Y OSSW COVERPLUS
Epson
CP04OSSWB20A
ab € 956,61*
Zubehör
Epson WF DS-60000 5Y OSSW COVERPLUS
Epson
CP05OSSWB20A
ab € 1.194,91*
Zubehör
EPSON CP Maintenance 60M. VO
Epson
CP05OSSWB20A
ab € 1.196,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen