Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-70000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-70000
Epson WorkForce DS-70000
Epson WorkForce DS-70000
Epson WorkForce DS-70000
Epson WorkForce DS-70000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14824659
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B204331
EAN/GTIN:
     8715946499239
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Dieses Hochleistungsgerät kann große Dokumentenstapel schnell und effizient an einem Stück bewältigen und lässt sich problemlos in komplexe IT-Systeme einbinden. Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten/Min. bzw. 140 Bildern/Min. erledigt dieser Produktionsscanner mühelos umfangreiche Aufträge. Dank des DIN A3-Dokumenteneinzugs für 200 Blatt, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und der Doppeleinzugserkennung ermöglicht dieser Scanner schnelle, reibungslose Scannvorgänge . Mit Epson Document Capture Pro lässt sich der Scanner ganz einfach in Ihr Dokumentenmanagementsystem einbinden. Die Abläufe werden beschleunigt, und die Benutzer können Dokumente erfassen, konvertieren, verteilen und in praktisch jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem ablegen. Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen*1. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig. Die Epson ReadyScan LED-Technologie weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
8000 Seiten
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
EpsonNet Config, Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Document Capture Pro, ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), Epson Scan, Epson Event Manager (Mac Only)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
35 - 128 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
534 mm
Verpackungstiefe
875 mm
Verpackungshöhe
745 mm
Paketgewicht
35000 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
200 Blätter
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Zonal OCR A & B support, Barcode Recognition, Automatic Folder Creation, Book spine correction, Descreening, Unsharp Mask (USM), Advanced cropping feature for Auto size, Edge enhancement, Text enhancement, Auto-rotation, Dual Image Output (Windows only), RGB colour enhance, Automatic multi-document recognition, Automatic de-skew, Automatic area segmentation, Pre-defined scanning settings, Punch holes removal, Skip blank page, RGB colour dropout, One keypress
Mediengewicht (Fach 1)
Auto loading:35 - 128 g/m²
Standardmedienformate
B6, B5, B4, A6, A5, A4, A3, Letter, Legal, Executive
Packungsinhalt
Main unit, Power cable, Setup guide, Software (CD), USB cable, Warranty document
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
26900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
XenApp 6.0, XenApp 5.0, Windows server 2003 R2, Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows 7 x64, Windows 7, Terminal Service, Presentation Server 4.5, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
79 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 2540 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
70 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
70 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.222,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.468,46*
€ 4.127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,05*
€ 4.085,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,53*
€ 3.947,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,87*
€ 3.872,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.222,93*
€ 3.835,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20B
ab € 369,98*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20B
ab € 586,59*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20B
ab € 881,78*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB204
ab € 389,08*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB204
ab € 191,28*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB204
ab € 531,14*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB204
ab € 662,59*
Zubehör
Epson
B12B808411
ab € 271,09*
Zubehör
Epson
B12B813501
ab € 44,67*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20B
ab € 742,12*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20B
ab € 1.008,22*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20B
ab € 1.268,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.