Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Touch Bin 3 l Rund Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Touch Bin 3 l Rund Stahl Edelstahl
Brabantia Touch Bin 3 l Rund Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878863
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     363962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Sie suchen einen wirklich praktischen Mülleimer? Greifen Sie zum Brabantia Touch Bin 3 Liter mit Soft-Touch-Öffnung – einfache und leichte Bedienung per Fingertipp. Er passt in die kleinste Ecke und kann auch an die Wand gehängt werden. Und natürlich ist dieser kleine Touch Bin leicht zu reinigen und sehr stabil. Perfekt für Ihr Badezimmer, die Toilette oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.