Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 424229 Mülleimer 40 l Rund Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 424229 Mülleimer 40 l Rund Stahl Silber
Brabantia 424229 Mülleimer 40 l Rund Stahl Silber
Brabantia 424229 Mülleimer 40 l Rund Stahl Silber
Brabantia 424229 Mülleimer 40 l Rund Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14879019
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     424229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
370 mm
Breite
370 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
685 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.