Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
Sockel E10
>
Artikel
Konstsmide 7 Light Wooden Candlestick 7 Glühbirne(n)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-14960706
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
2262-210EE
EAN/GTIN:
7318302262211
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
Leuchtmittel E10
Holzleuchter, weiß lackiert, 7 klare Birnen 230V
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Holz
Lampen
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Breite
390 mm
Gewicht
679 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Beleuchtungsdekoration
Weitere Suchbegriffe:
Sockel E10
,
Weihnachtsbeleuchtung
,
holzleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,50834*
€ 36,30492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27834*
€ 34,84122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen