Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Plustek OpticFilm 120 Film-/Dia-Scanner Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15441307
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0229
EAN/GTIN:
     4042485365645
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Der OpticFilm 120 scannt Diafilm- und Negativfilm Klein- und Mittelformate bis Typ 120 und ist ideal für Profis und Berufsfotografen.

Mit einer aus 8 Elementen bestehenden Glaslinse und 5.300 dpi physikalischer Auflösung (nach USAF 1951 Test Chart), hochempfindlichen CCD-Sensoren und stabilen Lichtquellen erzeugt der OpticFilm 120 besonders hochwertige Digitalisierungen. Der nutzbare Dynamikbereich von 4,01 (mit SilverFast Multi-Exposure ® / nach ISO 21550:2004) und eine theoretisch erreichbare maximale Dichte von 4,8 garantieren präzise Farben und Detailreichtum in hellen Bereichen und Schattenbereichen.

Mitgeliefert werden Vorlagenhalter mit flexiblen Stegen, die sich den unterschiedlichen Formaten optimal anpassen und eine perfekte Auflage der Filme ermöglichen. Der Benutzer muss die Filmstreifen nicht wie sonst handelsüblich zerschneiden. Darüber hinaus wird der Scanworkflow durch den automatischen Weitertransport der Vorlagen beschleunigt.

Der OpticFilm 120 wird mit der weltweit anerkannten professionellen Film-Scan-Software, SilverFast Ai Studio 8 geliefert. Für das optimale Bild steht SilverFast iSRD® zur Staub-und Kratzerentfernung zur Verfügung. SilverFast Multi-Exposure ® steigert den Dynamikbereich und reduziert das Bildrauschen. Mit der Auto IT8-Kalibrierung® erfolgt die Farbkalibrierung in 2 Minuten und sorgt auf diese Weise für die Farbkorrektheit aller folgenden Scans.

- scannt Dias und Negative von 35mm bis 120/220mm
- physikalische Auflösung von 5300dpi
- Autoloader für automatischen Vorlagentransport
- Multi-Exposure®-Funktion für realistische Farbtiefe
- iSRD® Infrarotkanal zur Beseitigung von Staub- und Kratzern
- LED Technologie für Langlebigkeit und Energieeffizienz
- IT-8 Kalibrierungsvorlage
- SilverFast® Ai Studio 8
- 7 Vorlagenhalter für unterschiedlichste Formate:
6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8/6x9, 6x12, 35mm und gerahmte Dias
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Minumum System Anforderungen für Macintosh
2 GHz 2 GB RAM 10 GB HDD DVD
Dynamischer Bereich
4.01 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
5700 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10240 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SilverFast Ai Studio 8
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
60 x 120 mm
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
16 Bit
Filmabtastung
Ja
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.876,43*
€ 2.232,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,80*
€ 2.216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,73*
€ 2.138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,02*
€ 2.083,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,59*
€ 2.010,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-06
ab € 190,81*
Zubehör
Plustek
L009-06
ab € 253,94*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,76*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.