Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G5K9635CH USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G5K9635CH USV-Zubehör
APC G5K9635CH USV-Zubehör
APC G5K9635CH USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15757179
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G5K9635CH
EAN/GTIN:
     8592978078843
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
Zertifizierung
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, BSMI, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, VCCI Class A, REACH
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Modem (RJ-11) Port
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,09*
€ 567,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.