| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15963534 Herst.-Nr.: 18.7127.6030 EAN/GTIN: 4000530535146 |
| |
|
| | |
| Die Zitronenreibe zum Abreiben der Zitronen-Schale oder Raspeln von z. B. Schokolade. Diese Zitronenreibe aus Cromargan, Edelstahl Rostfrei 18/10 ist äußerst formstabil, geruchs- und geschmacksneutral und kann in der Spülmaschine hygienisch gereinigt werden. Mit praktischem Aufhängehaken. Hinter "Profi Plus" stehen über 100 verschiedene Küchenhelfer, die selbst höchsten Ansprüchen von Profiköchen gerecht werden. Die schwere Ausführung in hochwertigem Cromargan, Edelstahl Rostfrei 18/10 ist absolut stabil und langlebig, wasserdicht, garantiert spülmaschinenfest - einfach unverwüstlich. Das anspruchsvolle und zugleich zeitlose Design passt in jede moderne Küche. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Anzahl der working planes | 1 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, gewürzreibe wmf, feinreibe |
| | |
| |