Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-300S/15-S2 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 16 MB 3.5" Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-300S/15-S2 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 16 MB 3.5" Fiberkanal
Origin Storage DELL-300S/15-S2 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 16 MB 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1645968
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-300S/15-S2
EAN/GTIN:
     5055146537625
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Fiberkanal
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
8
Suchzeit (Lesen)
3.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
4 ms
Vollständige Suchzeit
10 ms
Durchschnittliche Wartezeit
2 ms
SMART-Technologie
Ja
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Generalüberholt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
2 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12210 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.