Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Microban Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Microban Blau
Fellowes Microban Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1663117
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5933805
EAN/GTIN:
     0043859544011
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
120 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
192 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5933907
ab € 3,46*
Sonstiges
Fellowes
5934005
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.