Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5934005 Mauspad Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5934005 Mauspad Silber
Fellowes 5934005 Mauspad Silber
Fellowes 5934005 Mauspad Silber
Fellowes 5934005 Mauspad Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1960411
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5934005
EAN/GTIN:
     758399157545
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239.7 mm
Verpackungstiefe
276.2 mm
Verpackungshöhe
4.8 mm
Paketgewicht
120 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Optische Maus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
204 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5933907
ab € 3,46*
Sonstiges
Fellowes
5933805
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.