Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PTS 10 T 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PTS 10 T 5000 RPM
Bosch PTS 10 T 5000 RPM
Bosch PTS 10 T 5000 RPM
Bosch PTS 10 T 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17355568
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 B03 401
EAN/GTIN:
     3165140654210
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Die PTS 10 T von Bosch setzt sich aus einer leistungsstarken Tischkreissäge und einem robusten Untergestell aus Metall zusammen. Die Tischkreissäge verfügt weiterhin über einen kraftvollen 1400-Watt-Motor, der bei einer Schnitthöhe von bis zu 75 mm für härteste Anwendungen ausgelegt ist. Durch den integrierten Schiebeschlitten mit Winkelanschlag können breite Werkstücke exakt gesägt werden. In Kombination mit dem Metalluntergestell können somit alle Arbeiten in einer bequemen Arbeitshöhe durchgeführt werden.

Zentrale Produktmerkmale
-Leistungsstarker 1.400-Watt-Motor für härteste Anwendungen
-Schnitthöhen bis zu 75 mm
-Integrierter Schiebeschlitten mit Winkelanschlag für Gehrungen bis ± 60° – für exaktes Sägen breiter Werkstücke

Weitere Produktvorteile
-Selbstjustierender Parallelanschlag für exakte Längsschnitte
-Seitliche und hintere Tischverlängerung mit zusätzlichem Parallelanschlag für bequemes Sägen größerer Werkstücke
-Stufenlose Verstellung des Sägeblatts bis 75 mm Höhe und 45° Neigung links
-Anschlussmöglichkeit für Staubsauger für ein sauberes Arbeitsumfeld
-Große Aluminium-Tischoberfläche für sicheres und bequemes Arbeiten
-Softstart für sanften Motoranlauf und vibrationsreduziertes Arbeiten
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1400 W
Merkmale
Staubextraktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
254 mm
Gewicht
32000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
5000 RPM
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,96*
€ 521,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.