Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT252 Computer-Gehäuseteil Frontblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT252 Computer-Gehäuseteil Frontblende
CoreParts KIT252 Computer-Gehäuseteil Frontblende
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17632922
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT252
EAN/GTIN:
     5711045323850
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Typ
Frontblende
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Größe (Imperial)
2.5" "
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Compaq/HP ProLiant<br />BL460C G8, DL160 G8, DL360E G8, DL360p G8DL380E G8, DL380p G8, DL385P G8, ML350E G8ML350P G8, ML350pT08, ML110 G10,
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.