Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya ERS 3526T Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya ERS 3526T Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Avaya ERS 3526T Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17915562
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL3500A01-E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
IEC 60950, EN 60950, UL60950, CSA22.2, #60950, NOM
Elektromagnetische Verträglichkeit
CISPR22, Class A/CISPR24, EN55022 Class A/EN55024, FCC Part 15 Class A, ICES-003, AN/NZS 3548, BSMI, MIC, VCCI Class A
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2/v3, Telnet
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
645510 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR, 100BASE-FX, 1000BASE-EX, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
3600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3048 m
Wärmeableitung
65 BTU/h
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
28.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12.8 Gbit/s
Durchgang
9.5 Mpps
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
2
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.