Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Chief LPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Chief LPAUS Multimediawagen & -ständer Silber Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18075315
Herst.-Nr.:
     LPAUS
EAN/GTIN:
     841872155944
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Displayständer
Montagehalterung
AV-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1801 mm
Breite
1214 mm
Tiefe
813 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34750 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Maximale Bildschirmgröße
80 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,10*
€ 975,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,20*
€ 970,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,53*
€ 940,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,18*
€ 905,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.