Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT253 Computer-Gehäuseteil Frontblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT253 Computer-Gehäuseteil Frontblende
CoreParts KIT253 Computer-Gehäuseteil Frontblende
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18331294
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT253
EAN/GTIN:
     5711045675270
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
114 g
Merkmale
Typ
Frontblende
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
3.5 "
Kompatible Produkte
Compaq/HP ProLiant<br />BL460C G8, DL160 G8, DL360E G8, DL360p G8, DL380E G8, DL380p G8, DL385P G8, ML350E G8ML350P G8, ML350pT08
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.