Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Leifheit Bodenwischer Set Combi M Clean Micro Duo
Artikel-Nr.:
     820-1822417
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55356
EAN/GTIN:
     4006501553560
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Schnell, gründlich und unkompliziert wischen? Kein Problem: Wer das Bodenwischer Set Combi M micro duo von Leifheit kauft, der profitiert von höchstem Putz-Komfort. Denn dieses besteht aus einem Leifheit-Wischer mit 3-teiligem Stiel, einem 12-Liter-Eimer und dem Combi Pressaufsatz. So macht es das Wischsystem möglich, komfortabel zu putzen. Denn dank des Aufsatzes zum Auspressen des Wischbezugs ist kein lästiges Bücken zum Auswringen mehr nötig. Zudem kommen die Hände nicht mehr mit dem Schmutzwasser in Kontakt. Für eine porentiefe Reinigung sorgt der 2-Faser-Wischbezug aus Mikrofaser mit leicht erhöhten Borsten. Dieser Rundum-Bezug eignet sich für alle Böden und reinigt Fußleisten und Ecken direkt in einem Schritt mit. Um schwer zugängliche Stellen mit dem Leifheit-Bodenwischer zu erreichen, ist er mit einem flach abwinkelbaren Gelenk ausgestattet. Um in Schlangenlinien putzen zu können, befindet sich am Wischer außerdem ein 360°-Drehgelenk. Der Stiel des Bodenwischer Sets Combi M micro duo ist mit der Click-Verbindung ausgestattet. Wer den Bodenwischer mit Eimer bestellt, der kann den Stiel selbstverständlich mit anderen Leifheit Click-System Produkten kombinieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konstruktion
Einzeltank
Produktfarbe
Türkis
Material
Metall, Mikrofaser, Kunststoff
Container Kapazität (Wasser)
12 l
Mop enthalten
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1830 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 24,26*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,88*
€ 26,83*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 29,24*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 34,06*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 17,08* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.