| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-18580343 Herst.-Nr.: 60.6033.1890 EAN/GTIN: 4000530588982 |
| |
|
| | |
| Küchenutensilien Ersatzteil schwarzer Kunststoff trifft auf glänzenden Edelstahl. Die Serie Black Line vereint modernes Design mit ausgezeichneter Funktion. Lassen Sie sich von der Vielzahl an praktischen Küchenhelfern überzeugen: Kochlöffel Käsereibe Pizzaschneider und Co. liegen dank Softtouch-Griff angenehm in der Hand auch wenn sie mal etwas länger im Einsatz sind. Und so ist Selbermachen angesagt – zum Beispiel Mayonnaise mit dem Schneebesen oder feine Dressings mit dem Kugelblitz. Ob zum Schälen Schneiden Rühren Öffnen oder Servieren: Alle Küchenhelfer der Serie Black Line sind sorgfältig verarbeitet wasserdicht und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Flachpinsel | | Borsten-Material | Silikon | | Produktfarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Kollektion | Black Line | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, silikon backpinsel wmf, backpinsel wmf, backpinsel silikon |
| | |
| |