Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18583005
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81540
EAN/GTIN:
     4006501815408
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
So ist die Wäsche garantiert nicht mehr im Weg. Denn sie trocknet Platz sparend auf der Badewanne – mit dem Badewannentrockner Pegasus V. Der praktische Trockner von Leifheit hat die Form eines auf dem Kopf stehenden „V“ und lässt sich einfach auf die Badewanne stellen. Die beiden Flügel des Pegasus V lassen sich in 12 Positionen arretieren und passen sich so jeder Badewannenbreite an. Zum liegenden Trocknen empfindlicher Kleidungsstücke, kann er zudem flach auf die Badewanne gelegt werden. Die stabilen Trockenstäbe des Pegasus V sind durch eine spezielle Pulverbeschichtung rostgeschützt. So leistet er auch nach Jahren noch beste Trockendienste. Einsetzbar ist der Pegasus V ganz ohne Montage: Einfach auseinanderklappen, aufstellen und fertig ist der praktische Trockenplatz.

Leifheit Badewannentrockner Pegasus V – standfest und stabil

Der praktische Pegasus V Badewannentrockner von Leifheit lässt sich stabil und standfest auf der Wanne abstellen. Selbst in kleinsten Wohnungen findet der V Wäschetrockner Platz, um nasse Wäsche an der Luft zu trocknen. Mit elf Metern Trockenlänge fasst der Badewannentrockner von Leifheit bis zu einer Waschmaschinenfüllung Trockenwäsche.

Eignet sich der Wäschetrockner Pegasus V für jede Wannengröße?

Ja, mittels Flügelschrauben am V Wäschetrockner können zwölf Positionen eingestellt werden. Dadurch lässt sich der Badewannentrockner Pegasus V von Leifheit auch für verschiedene Wannenbreiten variieren. Der Pegasus V wird wie ein umgedrehtes V auf dem Badewannenrand abgestellt. Zwei Einkerbungen am Rahmen des Wäschetrockners sorgen für sicheren und stabilen Stand und schonen den Rand der Wanne.

Pegasus V Badewannentrockner für empfindliche Wäsche

Um empfindliche Wäsche, wie Kaschmirpullis schonend zu trocknen, lässt sich der V Wäschetrockner flach auf die Badewanne legen. Selbst tropfnasse Wäschestücke können so schonend und bequem getrocknet werden. Für lange Wäschestücke kann der Pegasus V in ausgeklapptem Zustand einfach an die Wand gelehnt werden. Flexibel, standfest und stabil überzeugt der Leifheit Badewannentrockner Pegasus V in der kleinen Wohnung oder zum Trocknen empfindlicher Wäsche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steckbares Rack
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,58*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.