Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Wäscheständer & -leinen
>
Artikel
Leifheit Telegant 30 Protect Wand-Rack Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-20884650
Hersteller:
Leifheit
Herst.-Nr.:
83306
EAN/GTIN:
4006501833068
Der unverzichtbare Trockenplatz fürs Bad: Der Wandtrockner Telegant 30 Protect bietet fünf Trockenstäbe à 60 cm und damit genügend Platz für die kleine Wäsche zwischendurch. Nach der einfachen Montage überzeugt er mit seiner hohen Tragfähigkeit und den dauerhaft rostgeschützten Trockenstäben.
Leifheit Wandtrockner Telegant 30 Protect
Der Telegant 30 Protect ist Wandtrockner und eleganter Handtuchhalter in einem. Bei Bedarf einfach ausziehbar findet der Leifheit Wandtrockner im Bad aber auch auf Terrasse oder auf dem Balkon seine Verwendung als praktischer Trockenplatz für die schnelle Wäsche zwischendurch.
Der WandtrocknerTelegant 30 Protect - platzsparende Trockenfläche
Im zusammengeklappten Zustand hat der Telegant 30 Protect von Leifheit nur eine Tiefe von 3,7 Zentimeter. Im Außenbereich schützt der geschlossene Leifheit Wandtrockner platzsparend die fünf Trockenstäbe. Zum Trockeneinsatz ist er einfach ausziehbar und wird praktischer Trockenplatz an Balkon- oder Terrassenwand. Der Leifheit Wandtrockner Telegant 30 Protect ist einfach zu montieren und bietet eine hohe Tragfähigkeit.
Wieviel Trockenlänge bietet der Wandtrockner von Leifheit?
Jederzeit ausziehbar bietet der Leifheit Wandtrockner Telegant 30 Protect fünf Trockenstäbe mit je 60 Zentimeter Trockenlänge. Seine hohe Tragfähigkeit macht den Wandtrockner Telegant 30 Protect somit zum idealen Partner für das schnelle Trocknen nasser Wäsche. Ob er als eleganter Handtuchhalter im Bad oder als praktischer Trockenplatz im Freien eingesetzt wird, spielt dabei keine Rolle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand-Rack
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
370 mm
... >
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Wäscheständer & -leinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit
83100
ab € 25,55*
Zubehör
Leifheit Pegasus 150 Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit
81570
ab € 21,34*
Zubehör
Leifheit Pegasus 180 Classic Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit
81514
ab € 28,63*
Zubehör
Leifheit Pegasus 180 Maxx Winged Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit
81650
ab € 62,76*
Zubehör
Leifheit Pegasus 180 Plus Wäscheständer Blau, Silber
Leifheit
081510
ab € 32,50*
Zubehör
Leifheit Pegasus 200 Comfort Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit
815163
ab € 38,06*
Zubehör
Leifheit Pegasus V Steckbares Rack Blau
Leifheit
81540
ab € 26,40*
Zubehör
Leifheit Quartett Duo Wand-Rack Schwarz, Edelstahl
Leifheit
81413
ab € 28,91*
Zubehör
Leifheit Rollfix 210 Wäscheleinen Weiß
Leifheit
83040
ab € 25,55*
Zubehör
Leifheit TOWER 190 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit
081435
ab € 75,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen