Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83100 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18583154
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     83100
EAN/GTIN:
     4006501831002
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Kleine Räume wie das Badezimmer bieten kaum Platz für einen großen Wäscheständer? Dann ist der ausziehbare Wandwäschetrockner Telegant 81 Protect Plus von Leifheit die richtige Wahl. Mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien lässt sich der Wäschetrockner direkt an der Wand montieren. Zusammengeklappt überzeugt er mit seiner zeitlosen Optik und einer integrierten verchromten Handtuchstange. Ausgeklappt entfalten sich acht Trockenstäbe mit je 90 cm Breite. Diese bieten Trockenkapazität für eine ganze Waschmaschinenladung. Der Leifheit Wäschetrockner für die Wand verfügt über eine hohe Tragfähigkeit – so können selbst schwere Duschtücher einfach getrocknet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand-Rack
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,58*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.