Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
National Geographic 114/900 AZ Reflektor 675x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18583738
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9011200
EAN/GTIN:
     4007922201528
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Dieses klassische Spiegelteleskop bringt Ihnen die großen Planeten näher und helle Objekte außerhalb unseres Sonnensystems werden bei dunklem Himmel sichtbar. Komplett ausgestattet und mit einer einfach zu bedienenden Montierung ist dieses Teleskop ideal für Einsteiger ohne astronomische Grundkenntnisse. Es ermöglicht die Erkundung der Monde und Wolkenbänder des Gasriesen Jupiters, die majestätischen Ringe des Saturns oder entdecken Sie in einer Neumondnacht andere Galaxien, Sternhaufen und Nebel.

Bitte beachten Sie, dass Spiegelteleskope der Bauart „Newton“ sehr gut für astronomische Beobachtungen am Sternenhimmel sind, jedoch nicht gut geeignet für Natur- und Landschaftsbeobachtungen am Tage. Für Natur- und Landschaftsbeobachtungen empfehlen wir deshalb Linsenteleskope.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
675 x
Feste Brennweite
900 mm
Pprimärspiegelgröße
114 mm
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
25 mm
Objektivdurchmesser
114 mm
Kompatible Okular
4,9,25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.