Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 693721-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 693721-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 693721-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19278034
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693721-001
EAN/GTIN:
     5712505535660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.