Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB SAS 2.5"
HPE 600GB SAS 2.5"
HPE 600GB SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19278433
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730702-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
MSA 1040 SAN Storage, MSA 2040 SAN Storage
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C8S58A
ab € 149,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.