Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 730705-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 730705-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 730705-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19278435
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730705-001
EAN/GTIN:
     5712505073315
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.