Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 730707-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 730707-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
HPE 730707-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
HPE 730707-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19278437
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730707-001
EAN/GTIN:
     4053162582637
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.