Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19331404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B4 001
EAN/GTIN:
     3165140729932
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge ohne akku
akku stichsäge
Zentrale Produktmerkmale

- Einhand-SDS-System einfacher Wechsel der Sägerichtung ermöglicht den Einsatz als Stich- und Säbelsäge
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Klein, leicht und kompakt für kontrolliertes Sägen auch an engen Stellen

Weitere Produktvorteile

- Präziser Einsatz in einer Vielzahl von Materialien durch Verwendung von handelsüblichen T-Schaft-Sägeblättern
- Die robuste, offene Fußplatte ermöglicht randnahes Sägen und jederzeit eine gute Sicht auf das Sägeblatt
- PowerLight durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick
- Präzision in jedem Material durch die Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalter für einfaches Ansägen und materialgerechtes Arbeiten
- Softgrip für komfortables Arbeiten
- Extra-Sicherheit durch zusätzlichen Fingerschutz und Lock-off-Schalter

- 10,8 Volt
- Lithium-Ionen-Technologie
- Bosch-SDS
- Bosch Electronic
- Integrierte Arbeitsleuchte
- Softgrip
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2200 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
30 mm
Schwingungspegel (Holz)
6 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
8 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Grundkörper Material
Stahl
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.