Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0178 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0178 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender
LogiLink UA0178 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19410215
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Verlängerungskabel von LogiLink für USB 2.0 Reichweiten bis zu 50 Meter. Dieser USB 2.0 Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB 2.0 Port angeschlossen und mittels einem handelsüblichen Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden. Die maximale Länge des Patchkabels beträgt 50 Meter. Der LogiLink USB 2.0 Extender benötigt keine Treiberinstallation.
- USB 2.0 Verlängerungskabel
- Anschluss 1: USB A Stecker
- Anschluss 2: USB A Buchse
- Max. Übertragungsrate: 480 MBit/s
- Erweiterung bis zu 50 m
- Verlängerung über RJ45 Patchkabel
- Geeignet für: Maus, Tastatur, Drucker etc.
- Keine Treiber erforderlich
- Patchkabel nicht im Lieferumfang
- Netzteil im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
390 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
UA0021D
ab € 10,71*
Ähnlich
LogiLink
UA0207
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.