Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Wired Keyboard 600 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Wired Keyboard 600 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Microsoft Wired Keyboard 600 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Microsoft Wired Keyboard 600 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Microsoft Wired Keyboard 600 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1954732
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ANB-00021
EAN/GTIN:
     882224741804
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Switch
Zuverlässig und immer einsatzbereit

Ihre Suche nach einer Tastatur von herausragender Qualität zu einem hervorragenden Preis hat ein Ende. Hier finden Sie alle Features, die Sie benötigen – mit der für Microsoft typischen Qualität und Zuverlässigkeit. Die geräuscharmen Tasten und der Schnellzugriff auf Mediensteuerelemente erleichtern die Bedienung des Computer. So können Sie sich besser auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
456 x 160 x 42.7 mm
Tastaturgewicht
595 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
2 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.