| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-19606385 Herst.-Nr.: 1508030 EAN/GTIN: 4007123115785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist nicht nur kindersicher sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2-er Mehrfachstecker ohne Schalter, für DE-Stecksysteme - Qualitativer Adapterstecker aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohn- und Schlafzimmer - Adapter mit einer Schutzkontakt-Steckdose und zwei Euro-Steckdosen - Adapter mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose - Lieferumfang: 1 x Adapter für die Steckdose mit 2 Steckdosen in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85366990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, netzadapter deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |