Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
NEC MultiSync EA193Mi LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19622115
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003586
EAN/GTIN:
     5028695110168
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der EA193Mi ist ein hochwertiger Monitor im herkömmlichen 19 " 5:4-Format und verfügt über ein erstklassiges IPS -Panel sowie eine sparsame LED-Hintergrundbeleuchtung. Er ist mit einem DisplayPort-Anschluss ausgestattet und vollständig ergonomisch verstellbar. Sein geringer Energiebedarf und die niedrigen Betriebskosten machen ihn zum idealen Bürocomputer für den Einsatz in einem professionellen Umfeld. Hervorragende ergonomische Eigenschaften und durchdachte Funktionen, wie der Umgebungslichtsensor, verleihen ihm Benutzerfreundlichkeit und tragen zu Produktivitätssteigerungen bei.

- Umgebungslichtsensor - Mittels der Funktion Auto-Helligkeit wird immer das für Umgebungsbeleuchtung und Bildschirminhalt optimale Helligkeitsniveau eingestellt.
- Das ergonomische Büro - Komplette Höhenverstellbarkeit (110 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
- Grünes Produktkonzept - ECO-Modus und CO2 Emmissions-Anzeige / CO2 Einspar-Anzeige, Umgebungslichtsensor.
- Eingänge - Display kann mit zwei digitalen Eingängen (DVI-D, DisplayPort) und einem analogen Eingang verwendet werden.
- Nachhaltigkeit im Büro - Geringer Energieverbrauch dank LED-Hintergrundbeleuchtung und Umgebungslichtsensor.
- Bildschirm - 19 Zoll 5:4 IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Vesa Mount (100 mm) - Bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für den Monitor. Der Standfuß verfügt über eine Quick Release-Befestigung zum schnelleren Aufbau.
- Besondere Eigenschaften - 19" (5:4) Hocheffizientes IPS -Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung spart mehr als 30 % Energie; CO2 Einspar-Anzeige ; CO2 Emmissions-Anzeige ; Energy Star 6.0; ErgoDesign® : Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion; sRGB Unterstützung; TORO™ Design ; Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit; Windows 7 kompatibel; Windows 8 kompatibel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
392063
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
408 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
213.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
386.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Breite (ohne Standfuß)
408 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65 mm
Höhe (ohne Standfuß)
338 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (max.)
18 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.35 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Verbrauch (Energiesparmodus)
10 W
ECO-Modus
Ja
Lichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 768, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.293 x 0.293 mm
Digital horizontale Frequenz
31.5 - 81.1 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 75 Hz
DDC/CI
Ja
Farbraumstandard
sRGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,68*
Zubehör
C2G
82401
ab € 92,26*
Zubehör
C2G
84329
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.