| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-19679797 Herst.-Nr.: ALL3875V2_ZEWIN EAN/GTIN: 4038816000552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ZEWIN Standby-Zero Plug 1 Vorschaltgerät 1LAN IN/1LAN OUT
Zwischenstecker (Schutzkontakt-Stecker/Buchse) mit 2x LAN-Interface. Ermöglicht das Schaltendes angeschlossenen Verbrauchers (bis 3500W, 16A). Sobald über das integrierte LAN Interface eine PoE Spannung anliegt, aktiviert der ALL3875 die Spannungsversorgung das angeschlossenen Endgeräts mit 230V. Wird die PoE Spannung vom LAN Port genommen, wird auch die Spannungsversorgung des Endgeräts eingestellt. 10/100Mbit TP-Netzwerkanschluß, Deutscher Schuko-Stecker/Buchse. für 200..250 V Wechselspannung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | Energie | AC Eingangsspannung | 200-250 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |