| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-19886554 Herst.-Nr.: H6Z87A EAN/GTIN: 887758939277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP bietet Laufwerke für alle Ihre Speicheranforderungen. Weitere Informationen: Merkmale | HDD Größe | 3.5 " | ![](/p.gif) | HDD Kapazität | 4000 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | Energie | Arbeitsspannung | 5 / 12 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hpe 4 tb sas hdd, sas festplatte, hp sas festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |