Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXW-4216 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXW-4216 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Grandstream Networks GXW-4216 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20441709
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXW4216
EAN/GTIN:
     6947273701149
Suchbegriffe:
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter grandstream
voip telefonadapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723.1, G.726
Design
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
16
Weitere Anschlüsse
48 x RJ-45, 50-Pin Telco
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GXW4232V2
ab € 471,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.