Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo DB 10 Ohne Schlüssel Schwarz, Grün 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo DB 10 Ohne Schlüssel Schwarz, Grün 1,2 kg
Metabo DB 10 Ohne Schlüssel Schwarz, Grün 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20555454
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.04120.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • Sehr handliches Gerät für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
  • Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
  • Abluftführung durch Handgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Technische Details
Bohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannbereich (min.)
3 mm
Spannbereich (max.)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.