Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit TOWER 190 Wäscheständer Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit TOWER 190 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit TOWER 190 Wäscheständer Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20756161
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     081435
EAN/GTIN:
     4006501814357
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
leifheit wäscheständer tower
TOWER WÄSCHETROCKNER
Der TOWER mit seiner platzsparenden Konstruktion für kurze und lange Wäschestücke verschwindet einfach in der Duschkabine oder auf dem Balkon. Unsere Trockner sind nicht nur immer eine Idee besser – sondern auch mit hilfreichem Zubehör ausgestattet.

- Für viel Wäsche auf extrem kleiner Grundfläche.
- Mittlere Ebene abklappbar für lange Wäschestücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,58*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.