Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D27111 Gehrungssäge 3000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D27111 Gehrungssäge 3000 RPM
DeWALT D27111 Gehrungssäge 3000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20918404
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D27111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
  • Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
  • Leistungsstarker, leiser 1.500 Watt Induktionsmotor gewährleitet servicefreien Langzeiteinsatz
  • Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
  • Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
  • Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
  • Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
  • Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
  • Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
  • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
94.5 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
26500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,54*
€ 1.165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,72*
€ 1.119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,92*
€ 1.105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,21*
€ 1.097,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 272,07*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 214,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.