Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
Elo Touch Solutions 1717L 43,2 cm (17") LCD Schwarz Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-21043964
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E649473
EAN/GTIN:
834619001291
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
511 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
8300 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Höhe (ohne Standfuß)
215 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
361 mm
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Display
,
Touchdisplay
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 17 zoll
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,31*
€ 637,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,23*
€ 613,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions E000405 Zubehör für Monitorhalterung
Elo Touch Solutions
E000405
ab € 12,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions E005277 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 38,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions E500356 POS-System-Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions E904304 Flachbildschirm-Tischhalterung 43,2 cm (17") Schwarz Tisch/Bank
Elo Touch Solutions
E904304
ab € 49,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions EloCare
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 38,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions EloCare
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen