Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
Elo Touch Solutions EloCare
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70106630
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E898449
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
kyolife 5 jahre garantieerweiterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
5 Jahr(e)
Kompatibilität
Monitors & Small Format Open Frame
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions 1715L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions
E719160
ab € 578,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1717L 43,2 cm (17") LCD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E649473
ab € 472,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1723L 43,2 cm (17") 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E785229
ab € 339,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1903LM 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² SVGA Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions
E658586
ab € 760,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2201L POS-Monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen
Elo Touch Solutions
E382790
ab € 533,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2794L 68,6 cm (27") LCD 270 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E493591
ab € 622,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen