Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1517L Rev B 38,1 cm (15") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1517L Rev B 38,1 cm (15") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L Rev B 38,1 cm (15") LCD 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21043993
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E829550
EAN/GTIN:
     7411493347788
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
4:3
Reaktionszeit
16 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 60 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
358 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
197 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
7300 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
4:3
Spannungstoleranz
5 %
Display, sichtbarer Bereich BxH
228 x 304 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
358 x 197 x 319 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,73*
€ 661,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000404
ab € 14,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.