| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-20089768 Herst.-Nr.: E000404 EAN/GTIN: 8346190004230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 7 kg | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | ![](/p.gif) | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 1517L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, elo touch screen, bildschirm schwenkarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |