Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93158030
EAN/GTIN:
     8711500931580
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses
Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodel bei der Umrüstung von
konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum
Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in
denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93160330
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.