Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2300 EAP-09-503 Steckdose CEE 7/3 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2300 EAP-09-503 Steckdose CEE 7/3 Beige
Busch-Jaeger 2300 EAP-09-503 Steckdose CEE 7/3 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21202823
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2041-0-0135
EAN/GTIN:
     4011395222607
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
SCHUKO® Steckdosen

Mit Schraubanschluss.
2-polig (2 P + E)

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 A
Erhöhte Bauform ca. 47 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
63 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.