Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6512-0-0057 Montierbar Dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6512-0-0057 Montierbar Dimmer Schwarz
Busch-Jaeger 6512-0-0057 Montierbar Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21202866
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6512-0-0057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (max)
500 W
Ohmsche Last (min)
20 W
Ohmsche Last (max)
500 VA
Ohmsche Last (min)
20 VA
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Montierbar
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.