Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/6 WGL-53 Elektroschalter 1P Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2601/6 WGL-53 Elektroschalter 1P Grün, Grau
Busch-Jaeger 2601/6 WGL-53 Elektroschalter 1P Grün, Grau
Busch-Jaeger 2601/6 WGL-53 Elektroschalter 1P Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203910
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1613
EAN/GTIN:
     4011395992661
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grün, Grau
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1626
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.