Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
Busch-Jaeger 2084-0-0700 Steckdose CEE 7/3 Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-21203935
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2084-0-0700
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Für waagerechte Montage.
- Mit Steckanschluss.
- 2 P + E,
- Vorverdrahtet.
- Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
- Mit Beschriftungsfeld.
- Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
- Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot)
,
Steckdose WSV
,
schuko -steckdose busch-jäger grau
,
schuko-steckdose
,
busch-jaeger schuko-steckdose 2f
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, waagerecht, 2-fach
Busch-Jaeger
2084-0-0713
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen